CJK NEXES H1 空錠 丸座

CJK NEXES H1 空錠 丸座 - 長沢製作所CJK NEXES H1 空錠 丸座 - 長沢製作所CJK NEXES H1 空錠 丸座 - 長沢製作所

NEXESシリーズのCJK対応部材です。
ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。

仕様
空錠、H座
材質
亜鉛合金(レバーハンドル)
形状
【レバー】H1
備考
長住協(CJK)対応商品
レバー形式
H1
仕上
NB(つや消し黒)
適合扉厚(mm)
標準扉厚:30~40
バックセット(mm)
51
内容量
1個
関連資料:図面(0.1MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04083778CJS-H10H NB
¥6,660
¥6,598
¥7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする