295H ハイドハンドル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード58777367 品番#295-H-G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質:PA樹脂
扉厚:25〜40mm
付属ネジ:トラス小ネジM4×10mm
特長・扉はスッキリとした壁面となります。
・ハンドルを引出す事により扉が押し出されます。
・取付が簡単です。
・扉の側面、下面のどちらにも取付けられます。
仕様:左右勝手兼用
:扉に取付けます。

用途電気・ガスメーター等の扉 グレー
注意
※ご採用の節は、No.569・569S(ローラーキャッチ)を併用してください。
※ご採用の節は、No.180シリーズ(開き扉用蝶番)を併せてご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする