BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
316 スライトハンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58777419
品番
#316-200-1
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質:黄銅
付属ネジ:トラス小ネジM4×35mm
有効ネジ深さ:11mm
用途
家具用
長さ(mm)
10
幅(mm)
210
色
サテンニッケル
高さ(mm)
33