画像準備中

318 ユニティ引手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58777437 品番#318-8
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質:亜鉛+ステンレス銅SUS304
付属ネジ:皿木ネジ2×19mm

長さ(mm)13.2 幅(mm)30 黒ニッケル 高さ(mm)115
注意
※木口面のツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする