BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
319 舟底引手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58777455
品番
#319-105-88
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ2.7×16mm
長さ(mm)
15
幅(mm)
25
色
黒
高さ(mm)
105
注意
※ツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。