BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
324 ナチュレドアハンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58777480
品番
#324-450-2-1
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質 ハンドル:天然木、ブラケット:アルミニウム
扉厚:30〜42mm
付属ネジ:皿小ネジM6×80mm
用途
開きドア、引戸
長さ(mm)
61
幅(mm)
25
色
ゴールド
高さ(mm)
450