曜日別特売
W 155L 15 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W155型 マキシンコー 58777494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W155型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
減速比15
軸配置左側
内容量1台注文コード58777494品番W 155L 15
参考基準価格(税別)¥316,800販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機減速比15ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他軸配置左側種類減速機取付方式脚取付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする