BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
354J J型つまみ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58777507
品番
#354J-25-88
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質:黄銅
付属ネジ:トラス小ネジM4×35mm
有効ネジ深さ:12mm
用途
家具用
長さ(mm)
24
幅(mm)
25
色
黒
高さ(mm)
25