一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ W155型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃25日以内出荷とは
減速比15
軸配置入・出力軸共両軸
内容量1台注文コード58777521品番W 155YC 15
参考基準価格(税別)¥443,600販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
減速比
15
軸配置
入・出力軸共両軸
材質
(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他
種類
減速機
取付方式
脚取付
ねじれ
右ねじれ
軸の形状
(入力)中実軸、(出力)中実軸
モーター
モータなし
上ウォーム形各軸配置水平
塗装
アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
変速機タイプ
ウォーム減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする