BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
367N 角引手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58777577
品番
#367N-120-88
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質:黄銅
付属釘:先付鋲#17-19
長さ(mm)
120
幅(mm)
35
色
黒
高さ(mm)
14.5
注意
※ツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。