BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
367T 角引手掛付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58777595
品番
#367T-120-2
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質:黄銅
付属釘:先付鋲#17-19
長さ(mm)
120
幅(mm)
35
色
黄銅磨き
高さ(mm)
14.5
注意
※ツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。