BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
377 三ツ穴取手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58777690
品番
#377-90
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ:丸皿木ネジ2.7×16mm
用途
家具用
長さ(mm)
20
幅(mm)
16
色
ヘアライン
高さ(mm)
97