BEST(ベスト)[金物]
400 フリー戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
厚さ(mm)
45
注文コード
58777699
品番
#400-45
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:アルミニウム、ゴム:クロロプレンゴム(白)
付属ネジ:皿タッピンネジ4×35mm
長さ(mm)
20
幅(mm)
20
厚さ(mm)
45
色
シルバー