BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 門扉固定
401 ドアホルダー縦型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
サテンニッケル
注文コード
58777717
品番
#401-1
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:黄銅、ゴム:天然ゴム(エンジ)
付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
用途
木製開きドア用の簡易ストッパー
長さ(mm)
41
幅(mm)
37
高さ(mm)
167
仕上
サテンニッケル
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。