BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 引戸用戸当り
405S 巾木戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58777778
品番
#405S-1
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)
付属ネジ 本体:皿タッピンネジ3×20mm、受:なべタッピンネジ3×16mm
長さ(mm)
46
幅(mm)
82
高さ(mm)
46
仕上
ヘアライン