BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の ドア・扉金物
BEST[金物]の 戸当り
408 床付戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58777796
品番
#408-1-1
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)
付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm
長さ(mm)
45
幅(mm)
45
高さ(mm)
60
仕上
サテンクローム
注意
※こちらの商品はネジ用になります。