画像準備中

412-1 床戸当り(自在型)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58777830 品番#412-1
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)
付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×20mm、受:皿タッピンネジ3.5×20mm

長さ(mm)46 幅(mm)46 高さ(mm)96 仕上ヘアライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする