BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
413 蛇ノ目戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58777839
品番
#413-1
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)
付属ネジ:皿木ネジ4×25mm
用途
グリップの当たる場所
長さ(mm)
14
幅(mm)
14
高さ(mm)
29
仕上
サテンニッケル