BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
414-4 ユニット戸当り ベース付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58777848
品番
#414-4
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(白)
付属ネジ 本体:皿木ネジ2.7×16mm
用途
室内ドア
長さ(mm)
24
幅(mm)
70
高さ(mm)
76
仕上
ホーニング