BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
414 上框付戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ゴールド
注文コード
58777866
品番
#414-90-2
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(白)
付属ネジ本体:皿木ネジ2.7×16mm
用途
室内ドア
長さ(mm)
24
幅(mm)
120
高さ(mm)
29
仕上
ゴールド
注意
※オプションとして418 キープストッパー(別売)もございます。