BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 門扉固定
415T 多段式フランス落
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58777909
品番
#415T-2
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm、受:皿木ネジ2.7×16mm
用途
室内木製親子ドア
長さ(mm)
30
幅(mm)
22
高さ(mm)
177.7
仕上
ゴールド