曜日別特売

416 ホームストッパー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード58777927品番#416-1
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

材質 本体:アルミニウム、アーム:ステンレス綱SUS304
仕上 本体:シルバー、アーム:ホーニング
付属ネジ 丸木ネジ:3.5×25mm、皿木ネジ:3.5×25mm、皿タッピンネジ4×20mm
適用ドア:木製フラッシュドア:W400~600mm、ドア上部すき間:3.5mm以上

用途物入れ・家具のストッパー長さ(mm)250幅(mm)50高さ(mm)5仕上ホーニング
注意
※煽り止めストッパー機能はついておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする