BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
417 上框戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ゴールド
注文コード
58777961
品番
#417-95-2-1
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒・白)
付属ネジ:皿タッピンネジ3.5×20mm
用途
室内ドア
長さ(mm)
125
幅(mm)
20
高さ(mm)
26
仕上
ゴールド