BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
418 キープストッパー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ホーニング
注文コード
58778015
品番
#418-1
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ キープストッパー:丸木ネジ3.1×20mm
用途
室内ドア
長さ(mm)
24
幅(mm)
35
高さ(mm)
30
仕上
ホーニング