BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
418 キープストッパー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ゴールド
注文コード
58778031
品番
#418-2
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ キープストッパー:丸木ネジ3.1×20mm
用途
室内ドア
長さ(mm)
24
幅(mm)
35
高さ(mm)
30
仕上
ゴールド