BEST[金物]
BEST[金物]の 建具金物
BEST[金物]の ドア・扉金物
BEST[金物]の 戸当り
420-2 床付戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58778085
品番
#4202-1
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)
付属アンカーボルト:C-1260(M12)
長さ(mm)
44
幅(mm)
49
高さ(mm)
33
仕上
サテンクローム
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。