BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 門扉固定
423 フランス落
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58778101
品番
#423-150-1
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質 150・300mm 本体・受:黄銅
90mm 本体:黄銅、90mm 受:ステンレス綱SUS304
用途
室内木製親子ドア
長さ(mm)
26.5
幅(mm)
21
高さ(mm)
166
仕上
サテンニッケル
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
※90mmは家具用