BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
425 床付戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58778189
品番
#SB425B-1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、シリコンゴム(黒)
付属アンカーボルト:C-1060(M10)
付属ネジ:六角タッピンネジ8×30mm
長さ(mm)
45
幅(mm)
45
高さ(mm)
47
仕上
サテンニッケル