BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
425K 回転ストッパー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58778250
品番
#425K-2
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:クロロプレンゴム(黒)
用途
床付戸当りNo.425用ストッパー
長さ(mm)
24
幅(mm)
103
高さ(mm)
28
仕上
ゴールド