画像準備中

425NR 床付戸当り

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58778286 品番 #425NR-3
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、受:ステンレス綱SUS304
付属アンカーボルト:C-1060(M10)
付属ネジ 本体:六角タッピンネジ8×30mm、受:皿タッピンネジ3×20mm

長さ(mm)57 幅(mm)57 高さ(mm)47 仕上古代ブロンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする