BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 門扉固定
427N カバー付坪受
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
黒
注文コード
58778356
品番
#427N-88
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:黄銅、ケース:PA樹脂
対応 フランス落:No.415T・423・458、丸落:No.430・440・439
用途
フランス落・丸落の受
長さ(mm)
21.1
幅(mm)
21.1
色
黒
高さ(mm)
26.8
仕上
黒