BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 門扉固定
431 ノイズレス坪受
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58778390
品番
#431
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質 本体:黄銅、フロント:ステンレス綱SUS304、スプリング:POM樹脂
対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.439
用途
フランス落・丸落の受
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
幅(mm)
20
高さ(mm)
22