BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 門扉固定
439 ホーム落
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ブロンズ
注文コード
58778426
品番
#439-300-3
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質:アルミニウム
用途
室内木製ドア
長さ(mm)
13
幅(mm)
26
高さ(mm)
322
仕上
ブロンズ