BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 門扉固定
441 ノイズレス舟型受
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58778460
品番
#441
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質:ステンレス綱SUS304
対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.430・440・439
用途
フランス落・丸落の受(先付型)
長さ(mm)
18
幅(mm)
50
高さ(mm)
20
仕上
ヘアライン