BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 門扉固定
442 ノイズレス舟型受ビス止用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58778469
品番
#442
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ:皿タッピンネジ3×15mm
対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.430・440・439
用途
フランス落・丸落の受
長さ(mm)
19
幅(mm)
70
高さ(mm)
20
仕上
ヘアライン