BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 門扉固定
443 カバー付坪受(No.460専用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
黄銅磨き
注文コード
58778487
品番
#443-2
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:黄銅
用途
No.460フランス落の受
長さ(mm)
25
幅(mm)
25
高さ(mm)
34.5
仕上
黄銅磨き