画像準備中

443 カバー付坪受(No.460専用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上黄銅古美 注文コード58778496 品番#443-3
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕上3種類から選べます 他の種類を見る

材質:黄銅

用途No.460フランス落の受 長さ(mm)25 幅(mm)25 高さ(mm)34.5 仕上黄銅古美

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする