BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
444 ミニマム戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58778521
品番
#444-1-1-G
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム
付属ネジ:皿木ネジ3.8×25mm
長さ(mm)
30
幅(mm)
30
高さ(mm)
28
仕上
サテンニッケル
注意
※こちらの商品はネジ用になります。