画像準備中

444 ミニマム戸当り

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58778530 品番#444-2-1
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム
付属アンカーボルト:C-1050(M10)

長さ(mm)30 幅(mm)30 高さ(mm)31 仕上サテンニッケル
注意
※こちらの商品はアンカー用になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする