BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
453 オフセット戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58778600
品番
#453-B
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質 本体:鉄、ゴム:クロロプレンゴム
付属ネジ:なべタッピンネジ4×25mm
長さ(mm)
25.5
幅(mm)
33
色
黒
高さ(mm)
35
仕上
黒