画像準備中

457N ドアキーパー(ロック付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58778645 品番 #457N-8
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質:ABS樹脂、POM樹脂、PA樹脂
付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm
受けの位置までドアを開くとキャッチされ、ドアを引けばキャッチは外れます。
ロックする場合は、キャッチされた状態で本体上部を押します。
もう一度押すとロックは解除されます。

長さ(mm)52 幅(mm)52 高さ(mm)80 仕上黒ニッケル
注意
※受け部に操作説明シールが付いています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする