BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
1314M 丸型SK取手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58778706
品番
#1314M
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂(黒)
付属ネジ トラスタッピンネジ4×35mm
用途
ラバトリーブース物入取手
長さ(mm)
35
幅(mm)
65
厚さ(mm)
21.3