BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
1414 上框戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58778715
品番
#1414-1-1
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:クロロプレンゴム(黒)
付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×20mm
用途
室内ドア
長さ(mm)
16
幅(mm)
128
厚さ(mm)
28