BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 窓用金物
BEST(ベスト)[金物]の クレセント
1491 クレセント
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58778740
品番
#1491-8-1
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
右勝手
材質:黄銅
扉厚33〜39mm
付属ネジ 本体:皿木ネジ3.1×25mm、受:3.1×16mm
用途
引違い小窓
長さ(mm)
92.5
幅(mm)
33
厚さ(mm)
24.5
色
黒
注意
※左右勝手があります。
※手加工品のため、表記寸法と差異があります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。