BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
1607S フック付戸当
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58778950
品番
#1607SB-140
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム
付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm
用途
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
長さ(mm)
140
幅(mm)
16
厚さ(mm)
61.5
注意
※1607Sシリーズの後継品になります。