BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
1607SB フック付戸当
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58778977
品番
#1607SB-170-G
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:エチレンプロピレンゴム
付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm
用途
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
長さ(mm)
170
幅(mm)
16
厚さ(mm)
61.5
注意
※1607Sシリーズの後継品になります。