BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の ドア・扉金物
BEST(ベスト)[金物]の 戸当り
1609 角フック付戸当り
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58779047
品番
#1609-8
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:亜鉛、戸当り:エラストマー
耐荷重 5kg
付属ネジ 皿タッピンネジ3×25mm
付属部品 六角レンチ
用途
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
長さ(mm)
100
幅(mm)
36
厚さ(mm)
36
注意
※1623 スライドボルト、1616 角フック、663K 角型笠木レス戸当りと同デザインです。
※戸当りは壁面と直角にあたるように取付けてください。