BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の 空錠・ハンドル単体
1614S-13 ソリッド用SK取手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58779327
品番
#1614S-13
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂(黒)
扉厚 13mm
付属ネジ 皿小ネジM5×14mm(D=8)
用途
ソリッドパネル物入取手
長さ(mm)
35
幅(mm)
72.5
厚さ(mm)
35