BEST[金物]
BEST[金物]の 内装商品
BEST[金物]の 吊り金具
BEST[金物]の フック(吊り金具)
1616 角フック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58779361
品番
#1616-11
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質 本体:亜鉛、座:亜鉛
耐荷重 5kg
付属ネジ 皿タッピンネジ3×25mm
用途
ラバトリーブース内のフック
長さ(mm)
65
幅(mm)
36
厚さ(mm)
36