BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 鍵・錠前
BEST(ベスト)[金物]の ドア錠
1623 スライドボルト(戸当り兼用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58779388
品番
#1623-8
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅
戸当り部:シリコンゴム
扉厚 30〜40mm
付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm
付属部品 六角レンチ
用途
ラバトリーブース内開き
長さ(mm)
25
幅(mm)
110
厚さ(mm)
13.4
注意
※別途、戸当りを併用してください。
※1616角フック、1609角フック付戸当り、663K角型笠木レス戸当りと同デザインです。